Eriks

Vlakke sluitring Staal DIN 9021 M3

  • ERIKS:11794617
  • Fabrikant:4043952598368
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,01/ stukexcl. btw

€ 0,01incl. btw

Verkocht per: 10000Min. order: 10000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 9021
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
3.2 mm
Buitendiameter
9 mm
Dikte
0.8 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
3
DIN-norm
9021
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7093