Eriks

Vlakke sluitring Staal DIN 9021 M16

  • ERIKS:11794624
  • Fabrikant:4043952598443
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,42/ stukexcl. btw

€ 0,50incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 9021
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
50 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
16
DIN-norm
9021
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7093