Eriks

Vlakke sluitring Staal DIN 7349 M30

  • ERIKS:23688545
  • Fabrikant:4043952511039
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,90/ stukexcl. btw

€ 4,72incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7349
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
31 mm
Buitendiameter
68 mm
Dikte
10 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
30
DIN-norm
7349
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee