Eriks

Vlakke sluitring Staal DIN 7349 M18

  • ERIKS:23688541
  • Fabrikant:4043952510988
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,95/ stukexcl. btw

€ 1,15incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7349
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
19 mm
Buitendiameter
44 mm
Dikte
8 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
18
DIN-norm
7349
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee