€ 0,06/ stukexcl. btw
€ 0,07incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 440R |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 5.5 mm |
Buitendiameter | 18 mm |
Dikte | 2 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 5 |
DIN-norm | 440 |
Uitvoering | Rond gat |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |
ISO-norm | 7094 |