Eriks

Vlakke sluitring Staal DIN 440 M16

  • ERIKS:11762322
  • Fabrikant:4043952075968
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,56/ stukexcl. btw

€ 1,89incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 440R
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
17.5 mm
Buitendiameter
56 mm
Dikte
5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
16
DIN-norm
440
Uitvoering
Rond gat
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7094