Eriks

Vlakke sluitring Staal DIN 440 M10

  • ERIKS:11762321
  • Fabrikant:4043952075944
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,25/ stukexcl. btw

€ 0,31incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 440R
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
11 mm
Buitendiameter
34 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
10
DIN-norm
440
Uitvoering
Rond gat
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7094