€ 0,02/ stukexcl. btw
€ 0,03incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 433 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 5.3 mm |
Buitendiameter | 9 mm |
Dikte | 1 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 5 |
DIN-norm | 433 |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |
ISO-norm | 7092 |