€ 15,64/ stukexcl. btw
€ 18,92incl. btw
Verkocht per: 5Min. order: 5
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 1441 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 82 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Dikte | 12 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 80 |
DIN-norm | 1441 |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |