Eriks

Vlakke sluitring Staal DIN 1441 M40

  • ERIKS:11777985
  • Fabrikant:4043952353004
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,48/ stukexcl. btw

€ 1,79incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1441
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
41 mm
Buitendiameter
58 mm
Dikte
6 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
40
DIN-norm
1441
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee