€ 1,00/ stukexcl. btw
€ 1,22incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 1441 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 31 mm |
Buitendiameter | 45 mm |
Dikte | 5 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 30 |
DIN-norm | 1441 |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |