Eriks

Vlakke sluitring Staal DIN 1441 M24

  • ERIKS:23689269
  • Fabrikant:4043952352922
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,84/ stukexcl. btw

€ 1,02incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1441
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
38 mm
Dikte
4 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
24
DIN-norm
1441
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee