Eriks

Vlakke sluitring Staal DIN 1441 M12

  • ERIKS:11777973
  • Fabrikant:4043952352847
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,15/ stukexcl. btw

€ 0,18incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1441
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
13 mm
Buitendiameter
25 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
12
DIN-norm
1441
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee