Eriks

Vlakke sluitring Staal DIN 1440 M8

  • ERIKS:11777875
  • Fabrikant:4043952351437
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,06/ stukexcl. btw

€ 0,07incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1440
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
8 mm
Buitendiameter
16 mm
Dikte
2 mm
DIN-norm
1440
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
8738