Eriks

Vlakke sluitring Staal DIN 1440 M36

  • ERIKS:11777892
  • Fabrikant:4043952351604
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,50/ stukexcl. btw

€ 1,82incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1440
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
36 mm
Buitendiameter
52 mm
Dikte
6 mm
DIN-norm
1440
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
8738