Eriks

Vlakke sluitring Staal DIN 1440 M25

  • ERIKS:11777885
  • Fabrikant:4043952351536
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,48/ stukexcl. btw

€ 0,58incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1440
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
40 mm
Dikte
4 mm
DIN-norm
1440
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
8738