Eriks

Vlakke sluitring Staal DIN 1440 M12

  • ERIKS:11777877
  • Fabrikant:4043952351451
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,19/ stukexcl. btw

€ 0,22incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 1440
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
12 mm
Buitendiameter
25 mm
Dikte
3 mm
DIN-norm
1440
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
8738