Eriks

Vlakke sluitring Staal DIN 126 M48

  • ERIKS:23689115
  • Fabrikant:4043952051412
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,97/ stukexcl. btw

€ 6,02incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 126
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
52 mm
Buitendiameter
92 mm
Dikte
8 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
48
DIN-norm
126
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7091