Eriks

Vlakke sluitring Staal DIN 126 M36

  • ERIKS:23689111
  • Fabrikant:4043952051375
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,39/ stukexcl. btw

€ 1,68incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 126
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
39 mm
Buitendiameter
66 mm
Dikte
5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
36
DIN-norm
126
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7091