€ 0,26/ stukexcl. btw
€ 0,31incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 126 |
Materiaal | Koolstofstaal |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 24 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Dikte | 3 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 22 |
DIN-norm | 126 |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |
ISO-norm | 7091 |