Eriks

Vlakke sluitring Staal DIN 126 M18

  • ERIKS:23689117
  • Fabrikant:4043952051559
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,22/ stukexcl. btw

€ 0,26incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 126
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
43 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
18
DIN-norm
126
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7091