€ 0,23/ stukexcl. btw
€ 0,27incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | NF |
Type | LL |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 8.4 mm |
Buitendiameter | 30 mm |
Dikte | 1.5 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 8 |
Uitvoering | LL |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |