Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A4 M8

  • ERIKS:23270748
  • Fabrikant:8715492344830
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,14/ stukexcl. btw

€ 0,17incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
NF
Type
L
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
8.4 mm
Buitendiameter
22 mm
Dikte
1.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
Uitvoering
L
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee