Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A4 M8

  • ERIKS:23270731
  • Fabrikant:8715492344663
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,09/ stukexcl. btw

€ 0,10incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
NF
Type
M
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
8.4 mm
Buitendiameter
18 mm
Dikte
1.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
Uitvoering
M
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee