Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A4 M6

  • ERIKS:23270717
  • Fabrikant:8715492344526
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
NF
Type
Z
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
6.4 mm
Buitendiameter
12 mm
Dikte
1.2 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
Uitvoering
Z
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee