€ 0,01/ stukexcl. btw
€ 0,01incl. btw
Verkocht per: 500Min. order: 500
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | NF |
Type | Z |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 3.2 mm |
Buitendiameter | 6 mm |
Dikte | 0.8 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 3 |
Uitvoering | Z |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |