Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A4 M18

  • ERIKS:23270753
  • Fabrikant:4043377141453
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,85/ stukexcl. btw

€ 1,03incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
NF
Type
L
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
19 mm
Buitendiameter
45 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
18
Uitvoering
L
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee