Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A4 M16

  • ERIKS:23270752
  • Fabrikant:8715492344878
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,84/ stukexcl. btw

€ 1,01incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
NF
Type
L
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
16
Uitvoering
L
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee