Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A4 M14

  • ERIKS:23270734
  • Fabrikant:4043377141545
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,29/ stukexcl. btw

€ 0,36incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
NF
Type
M
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
30 mm
Dikte
2.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
14
Uitvoering
M
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee