€ 0,31/ stukexcl. btw
€ 0,38incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | NF |
Type | M |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 13 mm |
Buitendiameter | 27 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 12 |
Uitvoering | M |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |