Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A4 M10

  • ERIKS:23270749
  • Fabrikant:8715492344847
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,27/ stukexcl. btw

€ 0,33incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
NF
Type
L
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
10.5 mm
Buitendiameter
27 mm
Dikte
2 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
10
Uitvoering
L
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee