Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A4 M10

  • ERIKS:23270719
  • Fabrikant:4043377141712
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,11/ stukexcl. btw

€ 0,13incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
NF
Type
Z
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
10.5 mm
Buitendiameter
20 mm
Dikte
2 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
10
Uitvoering
Z
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee