Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A4 DIN 9021 M7.4

  • ERIKS:11750295
  • Fabrikant:4043377198341
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,20/ stukexcl. btw

€ 0,24incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 9021
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
7.4 mm
Buitendiameter
22 mm
Dikte
2 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
7
DIN-norm
9021
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7093