Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A4 DIN 9021 M10

  • ERIKS:23271081
  • Fabrikant:4043377198181
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,42/ stukexcl. btw

€ 0,50incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

3000 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 9021
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
10.5 mm
Buitendiameter
30 mm
Dikte
2.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
10
DIN-norm
9021
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7093