Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A4 DIN 7989 M30

  • ERIKS:11750004
  • Fabrikant:4043377179975
Image 1
Opslaan in lijst

€ 6,65/ stukexcl. btw

€ 8,04incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7989A
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
33 mm
Buitendiameter
56 mm
Dikte
8 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
30
DIN-norm
7989
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee