Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A4 DIN 7989 M22

  • ERIKS:11750001
  • Fabrikant:4043377179944
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,66/ stukexcl. btw

€ 3,22incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7989A
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
24 mm
Buitendiameter
39 mm
Dikte
8 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
22
DIN-norm
7989
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee