€ 2,25/ stukexcl. btw
€ 2,72incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7989A |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 22 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Dikte | 8 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 20 |
DIN-norm | 7989 |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |