Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A4 DIN 7989 M16

  • ERIKS:11749999
  • Fabrikant:4043377179920
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,65/ stukexcl. btw

€ 1,99incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7989A
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
18 mm
Buitendiameter
30 mm
Dikte
8 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
16
DIN-norm
7989
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee