Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A4 DIN 7349 M5

  • ERIKS:23271087
  • Fabrikant:4043377152299
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,08/ stukexcl. btw

€ 0,09incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7349
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
5.3 mm
Buitendiameter
15 mm
Dikte
2 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
5
DIN-norm
7349
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee