Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A4 DIN 7349 M3.2

  • ERIKS:23730509
  • Fabrikant:4043377152275
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7349
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
3.2 mm
Buitendiameter
9 mm
Dikte
1 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
3
DIN-norm
7349
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee