Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A4 DIN 7349 M24

  • ERIKS:23271094
  • Fabrikant:4043377152268
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3,47/ stukexcl. btw

€ 4,20incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7349
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
50 mm
Dikte
10 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
24
DIN-norm
7349
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee