Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A4 DIN 7349 M12

  • ERIKS:23271091
  • Fabrikant:8715492348654
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,99/ stukexcl. btw

€ 1,20incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 7349
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
13 mm
Buitendiameter
30 mm
Dikte
6 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
12
DIN-norm
7349
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee