€ 0,43/ stukexcl. btw
€ 0,52incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 7349 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 10.5 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Dikte | 4 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 10 |
DIN-norm | 7349 |
Type | Vlakke sluitring |
Facet | Nee |