Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A4 DIN 440 M22 (verpakking 25 stuks)

  • ERIKS:11741693
  • Fabrikant:4043377036469
Image 1
Opslaan in lijst

€ 7,38/ stukexcl. btw

€ 8,93incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 440R
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
24 mm
Buitendiameter
80 mm
Dikte
6 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
22
DIN-norm
440
Uitvoering
Rond gat
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee