Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A4 DIN 433 M4

  • ERIKS:23729763
  • Fabrikant:4043377033109
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,01/ stukexcl. btw

€ 0,02incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 433
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
4.3 mm
Buitendiameter
8 mm
Dikte
0.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
4
DIN-norm
433
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee
ISO-norm
7092