Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 M8

  • ERIKS:23265855
  • Fabrikant:8715492286567
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,15/ stukexcl. btw

€ 0,18incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
NF
Type
LL
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
8.4 mm
Buitendiameter
30 mm
Dikte
1.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
Uitvoering
LL
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee