Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 M6

  • ERIKS:23265825
  • Fabrikant:8715492286246
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,02/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
NF
Type
M
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
6.4 mm
Buitendiameter
14 mm
Dikte
1.2 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
6
Uitvoering
M
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee