Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 M5

  • ERIKS:23265824
  • Fabrikant:8715492286239
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,02/ stukexcl. btw

€ 0,02incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
NF
Type
M
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
5.3 mm
Buitendiameter
12 mm
Dikte
1 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
5
Uitvoering
M
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee