Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 M5

  • ERIKS:23265810
  • Fabrikant:8715492286086
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,01/ stukexcl. btw

€ 0,02incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
NF
Type
Z
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
5.3 mm
Buitendiameter
10 mm
Dikte
1 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
5
Uitvoering
Z
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee