Eriks

Vlakke sluitring Roestvaststaal (RVS) A2 M4

  • ERIKS:23265840
  • Fabrikant:8715492286413
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
NF
Type
L
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
4.3 mm
Buitendiameter
14 mm
Dikte
0.8 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
4
Uitvoering
L
Type
Vlakke sluitring
Facet
Nee